曜日別特売
DB-210XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950813

DB-210XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950813
DB-210XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950813

電工ストロングバケツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個質量(g)600注文コード25950813品番DB-210XBK
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ
本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド
バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる

質量(g)600容量(L)8外径×高さH(Φmm×mm)210×250内径×高さH(Φmm×mm)200×247耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする