曜日別特売
DB-270XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950829

DB-270XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950829
DB-270XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950829

電工ストロングバケツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25950829品番DB-270XBK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ
本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド
バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる

質量(g)900容量(L)17外径×高さH(Φmm×mm)270×320内径×高さH(Φmm×mm)260×317耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする