曜日別特売
DB-320XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950838

DB-320XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950838
DB-320XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950838
DB-320XBK 電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950838

電工ストロングバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個質量(g)1100注文コード25950838品番DB-320XBK
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ
本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド
バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる

質量(g)1100容量(L)26外径×高さH(Φmm×mm)320×350内径×高さH(Φmm×mm)310×347耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする