ヒカリ技研工業
サンダル (クロッグタイプ/女性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブラック
サイズ
LL
M
L
サイズ(cm)
約25~25.5
約23~23.5
約24~24.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25951318
品番
SA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
軽量で滑りにくく、通気性に優れています。
色
ホワイト
サイズ(cm)
約25~25.5
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
LL
機能
抗菌・消臭加工、水洗い可
アズワン品番
8-4328-04