JB500 JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業 25951346

JB500プラグ(オスのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合電線(mm2)22~50
ケーブル接続方法圧着
内容量1個注文コード25951346品番JB500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。

ケーブル接続方法圧着適合電線(mm2)22~50適合電流(A)500使用率(%)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする