ヒカリ技研工業
サンダル (クロッグタイプ/女性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ブラック
サイズ
M
M
L
サイズ(cm)
約23~23.5
約23~23.5
約24~24.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25951372
品番
SA-3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
軽量で滑りにくく、通気性に優れています。
色
ピンク
サイズ(cm)
約23~23.5
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
M
機能
抗菌・消臭加工、水洗い可
アズワン品番
8-4330-02