JD1000 JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業 25951434

JD1000プラグ(オスのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25951434品番JD1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。

ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする