曜日別特売
SA-8 サンダル (男性用) ヒカリ技研工業 25951442

サンダル (男性用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
サイズM
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード25951442品番SA-8
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。

ホワイトサイズMサイズ(cm)25~25.5アズワン品番8-4332-01材質発泡材(EVARON)機能抗菌・消臭加工、水洗い可靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする