ヒカリ技研工業
サンダル (男性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ブラック
サイズ
L
M
L
LL
サイズ(cm)
26~26.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25951458
品番
SA-8
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。
色
ホワイト
サイズ
L
サイズ(cm)
26~26.5
アズワン品番
8-4332-02
材質
発泡材(EVARON)
機能
抗菌・消臭加工、水洗い可
靴タイプ
サンダル