CS500 CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業 25951495

CS500プラグ(オスのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合電線(mm2)50~80
ケーブル接続方法ネジ止
内容量1個注文コード25951495品番CS500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。

ケーブル接続方法ネジ止適合電線(mm2)50~80適合電流(A)500使用率(%)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする