セキスイ
TS継手 インサート給水栓ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
24
24
29
33
寸法L(mm)
47
47
52
59
57
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951627
品番
IWS13M
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
呼び径(mm)
塩ビ管:13
ねじ
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
383-0451
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法L(mm)
47
寸法D(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材