LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
シリコンルブスプレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25951758
品番
2101262
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属および非金属表面の潤滑に使用される2Wayスプレーの多目的シリコーンオイルです。
用途
離型剤としても使用可能。
トラスコ品番
382-2105
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性