曜日別特売
TE-4-LF-BK-100 TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商 25951889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEーLF 低摩耗タッチチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
全長(m)100
内容量1巻注文コード25951889品番TE-4-LF-BK-100
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,852
販売価格(税別)
8,047

耐摩耗性に優れています。
耐油・耐水性に優れています。
優れた外径精度、真円度を持っています。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。

用途各種エア配管、工業用水配管。トラスコ品番385-8970材質特殊ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)100外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする