曜日別特売

NK-24ソケット(メスのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル接続方法MH100圧着
内容量1個注文コード25952283品番NK-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。

ケーブル接続方法MH100圧着適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする