松本製器
角型カスト(フタ・底 開閉式、シリコンマット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外寸法(mm)
320×150×65
280×135×65
320×150×65
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25952334
品番
CL-MS
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
器具同士を接触させる事なく、精密手術器具を保管できます。マットは耐熱性・耐薬品性・通気性に優れています。
仕様
積み重ね可能
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ピンマット/シリコンゴム
寸法(mm)
ピンマット/310×130
内寸法(mm)
310×130×40
外寸法(mm)
320×150×65
アズワン品番
8-4753-02