アズワン
昇降式器械台 SRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
内容量
1台
注文コード
25952377
品番
SR-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥528,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。
品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
866×408×930~1430
材質
本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
質量(kg)
28
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-4793-01
昇降方式
足踏み・油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25952377
SR-300
79421879
SR-301
昇降式器械台 SRシリーズ
アズワン
1台
¥
527,000
税込
¥
579,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)