アズワン
昇降式器械台 SRシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25952386
品番
SR-311
参考基準価格(税別)
¥669,000
販売価格(税込)
¥734,800
販売価格(税別)
¥
668,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。
品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×880~1380
材質
本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
質量(kg)
30
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-4793-02
昇降方式
足踏み・油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000