曜日別特売
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415

 

SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415
SBC-1825-1 SBC-1825-1 チーターブレード ベッセル 25952415

SBC-1825-1 チーターブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25952415品番SBC-1825-1
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

各種金属を高速切断できます。
キワ切りができるしなり刃です。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。
用途がわかるアイコンを表示しています。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。

用途
各種金属の切断に。
水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2764材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする