曜日別特売
NBR-700 エクセレントニトリル手袋 NBR-700 アズワン 25952422

エクセレントニトリル手袋 NBR-700

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード25952422品番NBR-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。

サイズSSS仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm適合規格食品衛生法適合全長(cm)24中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)13手の平幅(cm)6.5アズワン品番8-4868-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952456
2021-02-15
用途: 診療
よしむら歯科医療・福祉・介護関連業

いろが不快感を与えない、冷たい色の感じがないのが良い。
着脱のむつかしさはナイ。

対象商品 : 25952422
2020-04-06
用途: 事務作業、施設内の消毒作業時に。
医療・福祉・介護関連業

素材や使用感はとても良いが装着に時間がかかりすぎるのでパウダー有も作ってほしい。

対象商品 : 25952465
2019-12-02
用途: 自転車整備など
教育・研究機関

柔らかく使いやすい。
手首部分がもう少し長い方が良い。
フィット感が足りないので、もう少しタイトに作った方が良い。

対象商品 : 25952422
2017-10-18
用途: 園芸 家事全般
製造業

手が小さくSSSサイズを購入。薄くても丈夫。画像通り、手にしっかり張り付くピッタリするタイプなので、キツく感じる人もいると思う。物を触った感じは極薄でピッタリなので素手とさほど変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする