曜日別特売
AP4-1B イルリガードルスタンド ナビス(アズワン) 25952578

AP4-1B イルリガードルスタンド ナビス(アズワン) 25952578
AP4-1B イルリガードルスタンド ナビス(アズワン) 25952578
AP4-1B イルリガードルスタンド ナビス(アズワン) 25952578

イルリガードルスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ブルー
アズワン品番8-4955-02
内容量1台注文コード25952578品番AP4-1B
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。

仕様ハンドル付き、組み立て式(要工具)、4本架材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)2.2ブルーサイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0アズワン品番8-4955-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25950925
2020-03-19
用途: 在宅での点滴処置
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

軽くのに安定性があるため、在宅のような床がデコボコな場所でも倒す危険性も低く使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする