曜日別特売
MPS3000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25952668

MPS3000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25952668
MPS3000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25952668
MPS3000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25952668

ポータブルパワーステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード25952668品番MPS3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大容量で様々な電化製品に対応可能です。
複数台のデバイスに同時給電も可能です。
リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。
高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。
AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。
バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
約3時間で充電完了の高速充電タイプです。
廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)
ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。
シガーソケット充電ケーブル(別売)

用途
停電、災害時の非常用電源として。
屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。
付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器仕様12Vシガレット:12V/10A 1口、12VDC:12V/10A 1口トラスコ品番406-7922材質本体:鉄幅(mm)480高さ(mm)303奥行(mm)285出力電圧(V)100定格出力(W)3000定格出力電力(W)3000充電時間(時間)約4コンセントAC100V:4口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
注意
※長期保管する場合、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
※平坦で塵埃の無い乾燥した場所で使用及び保管をして下さい。
※夏場の車内等、高温の場所で使用及び保管をしないで下さい。
※コンプレッサーやモーター機器等の起動時に大きな電力を必要とする機器については消費電力が本機の出力範囲内であっても使用できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25952668MPS300025906154MPS3000MPS3000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25906154ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)1台
379,800
税込417,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする