曜日別特売
CUH34 ポリ袋NOCOO(ノクー) 日本サニパック 25952686

ポリ袋NOCOO(ノクー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊(30枚)
容量(L)30
厚さ(mm)0.013
内容量1冊(30枚)注文コード25952686品番CUH34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。

トラスコ品番417-9464材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.013半透明容量(L)30縦(mm)700横(mm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする