曜日別特売
CUH54 ポリ袋NOCOO(ノクー) 日本サニパック 25952695

ポリ袋NOCOO(ノクー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
内容量1冊(50枚)注文コード25952695品番CUH54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。

トラスコ品番417-9459材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.015半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする