CE09 エコノプラスBOXノクー 日本サニパック 25952808

エコノプラスBOXノクー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
容量(L)300
厚さ(mm)0.025
内容量1箱(50枚)注文コード25952808品番CE09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
省スペース、場所をとらず、狭い場所にもきれいにストックできます。

トラスコ品番420-0254材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(1000)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする