ITL201 滅菌可能バットフタ アズワン 25953603

滅菌可能バットフタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別IT2015用フタ注文コード25953603品番ITL201
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)種別IT2015用フタ材質PP(ポリプロピレン)外寸法(mm)220×160アズワン品番8-5409-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする