ミナ
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400SSBMGR 3.5mm×1200mm×42m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25953700
品番
MP400SSBMGRX1200X42M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様
バイオマスタイプ
トラスコ品番
453-9643
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ドーム型
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
2
色
グリーン
長さ(m)
42
構造
2層タイプ
番手
(#)400SSBMGR
使用条件
喚起の良い場所で、保管する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。