00071203 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203 オオサキメディカル 25954328

00071203 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203 オオサキメディカル 25954328
00071203 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203 オオサキメディカル 25954328

伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] L 71203

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25954328品番00071203
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。

仕様カップポケット付き材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%サイズLアズワン品番8-5802-02アンダーバスト(cm)75~85トップバスト(cm)85~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする