曜日別特売
M ディスポーザブルグローブ M アズワン 25954382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M ディスポーザブルグローブ M アズワン 25954382
M ディスポーザブルグローブ M アズワン 25954382
M ディスポーザブルグローブ M アズワン 25954382

ディスポーザブルグローブ M

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード25954382品番M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,167
販売価格(税別)
1,970

台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。

サイズM仕様EOG滅菌済(一括包装)材質EVA(酢酸ビニル)全長(mm)280タイプ左右兼用/パウダーフリーアズワン品番8-5812-02
注意
※個包装滅菌ではなく、箱(1枚台紙付き×100シート)単位で滅菌処理を施しており、滅菌状態を保持したものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25954382
2019-08-14
用途: 吸引にしよう
医療・福祉・介護関連業

男性の手にもはめやすいが吸引する時少しすべりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする