DM60A-10 防護柵 角型 帝金 25954478

防護柵 角型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
寸法(mm)□60×t2.3 W1000×H800
内容量1台注文コード25954478品番DM60A-10
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長の角型防護柵。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
メタリックグレー材質支柱/スチール製寸法(mm)□60×t2.3 W1000×H800タイプ固定式仕上ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする