帝金
防護柵 角型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法(mm)
□60×t2.3 W1500×H800
□60×t2.3 W1000×H800
□60×t2.3 W1500×H800
□60×t2.3 W2000×H800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25954487
品番
DM60A-15
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長の角型防護柵。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
色
メタリックグレー
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
□60×t2.3 W1500×H800
タイプ
固定式
仕上
ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません