曜日別特売
- あそびのひろば アズワン 25954888

- あそびのひろば アズワン 25954888
- あそびのひろば アズワン 25954888

あそびのひろば

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1式サイズ注文コード25954888品番-
参考基準価格(税別)¥149,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

病院・施設などのフリースペースで利用いただけます。枠はマジックテープで連結しますので、取り外しも容易にできます。

セット内容マット(1200×600×10mm)×2枚、ブロック(1200×1500×200mm)×4個、ブロック・三角柱コーナー(150×150×200mm)×4個材質マット・ブロック/EVAスポンジ製、マジックテープ/ナイロン寸法(mm)1500×1500質量(kg)約30サイズアズワン品番8-7195-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする