曜日別特売
- 防水シーツ 松本ナース産業 25956132

- 防水シーツ 松本ナース産業 25956132
- 防水シーツ 松本ナース産業 25956132

防水シーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリーム
内容量1枚注文コード25956132品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,505
販売価格(税別)
2,277

吸汗性に優れ、肌触りのやさしいシーツです。表部分は肌にやさしいパイル地を使用、裏部分は防水ポリウレタンなので水を通しません。繰り返し洗濯をしても毛玉ができにくく、風合いを損ないません。

仕様防水加工クリームアズワン品番8-7845-02素材表/綿80%・ポリエステル20%、裏/PU(ポリウレタン・ラミネート加工)幅×長さ(mm)900×1450洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする