曜日別特売
RC-80C ラウンドコーン 帝金 25956176

※寸法図

RC-80C ラウンドコーン 帝金 25956176
RC-80C ラウンドコーン 帝金 25956176

ラウンドコーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプ脱着一本脚タイプ材質支柱/ポリウレタン、ベース/強化プラスチック、反射テープ/高輝度反射シート4枚オレンジ注文コード25956176品番RC-80C
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などにお使いいただけますラウンドコーン〔支柱の形状は丸型になります〕。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ポリウレタン、ベース/強化プラスチック、反射テープ/高輝度反射シート4枚オレンジタイプ脱着一本脚タイプ地上高さ(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする