D-20 スピードラップ D-20 手首用 アズワン 25956613

D-20 スピードラップ D-20 手首用 アズワン 25956613
D-20 スピードラップ D-20 手首用 アズワン 25956613
D-20 スピードラップ D-20 手首用 アズワン 25956613

スピードラップ D-20 手首用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード25956613品番D-20
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,253
販売価格(税別)
1,139

自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。

用途手首用材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×40適合部位手首用アズワン品番8-8065-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25956613
2024-04-22
用途: 手首の補強
運輸・通信業

使いやすい方だが、片手で付けるには、ちょっとコツが必要です。通気性は抜群です。

対象商品 : 25956613
2019-02-20
用途: 手首のサポート
美容室ウルフサービス業

柔らかく、よく締まり、片手で装着しやすいので 使いやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする