曜日別特売
- 脱腸帯 両頭 アズワン 25956954

脱腸帯 両頭

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
腰廻り(cm)(1号)30~38
内容量1個注文コード25956954品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。

仕様両頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム腰廻り(cm)(1号)30~38アズワン品番8-8139-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする