アズワン
脱腸帯 片頭
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
腰廻り(cm)
(7号)78~90
(1号)30~38
(2号)36~44
(3号)40~50
(4号)50~60
(5号)60~70
(6号)70~80
(7号)78~90
(8号)88~100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25957094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様
片頭用
材質
本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
腰廻り(cm)
(7号)78~90
アズワン品番
8-8140-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器