曜日別特売
- 脱腸帯 片頭 アズワン 25957103

脱腸帯 片頭

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
腰廻り(cm)(8号)88~100
内容量1個注文コード25957103品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。

仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム腰廻り(cm)(8号)88~100アズワン品番8-8140-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25957094
2019-04-10
用途: 椅子に座った
名古屋タイトルデザインセンターサービス業

抑えられる範囲が狭い。
ベルトがしっかり装着できなくてすぐ落ちてきてしまう。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする