曜日別特売
KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409

 

KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409
KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409
KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409
KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409
KS11CS-L バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金 25957409

バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプ上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付注文コード25957409品番KS11CS-L
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710タイプ上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付仕上ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする