※寸法図
帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
タイプ
脱着式カギ付・端部用・南京錠付
固定式
固定式・クサリ内蔵
固定式・端部用
脱着式カギ付・南京錠付
脱着式カギ付・クサリ内蔵・南京錠付
脱着式カギ付・端部用・南京錠付
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25958075
品番
310CT-PK
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
タイプ
脱着式カギ付・端部用・南京錠付
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません