アズワン
チューブコネクター付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25958223
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
仕様
コネクター付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
長さ(m)
2
アズワン品番
8-8716-02