コトヒラ工業
光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
アズワン品番
8-8778-02
8-8778-05
8-8778-01
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25958467
品番
KE-SLM012H(ブラウン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280,000
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×900
収納数
12足
仕様
光触媒方式
TGK品番
297-25-09-07
トラスコ品番
458-6964
材質
外装/スチールメラミン樹脂焼付塗装、内装/アルミニウム
質量(kg)
30
電源
AC100V50/60Hz
消費電力
70W
機能
30分タイマー、扉開閉検知センサー、窓/UVカット材
ランプ
20W×2本
アズワン品番
8-8778-02
注意
※専用スリッパは収納数分付属しております。専用スリッパ以外は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25958467
KE-SLM012H(ブラウン)
20914068
KE-SLM012
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー
コトヒラ工業
1式
¥
249,800
税込
¥274,780
メーカーモデルチェンジ後継品