YDM
持針器(ベビー・クライルウッド) 150mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25958862
品番
BA-49S2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
150
アズワン品番
8-9022-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器