曜日別特売

ミーティングテーブル 楕円型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1500
色(天板)オフホワイト
色(脚部)ブラック(焼付塗装)
内容量1台注文コード25958934品番STT-B1575B-OW
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高さ1000mmハイタイプのミーティングテーブルです。
立ったままでの商談やミーティングに最適です。
アジャスター付でレベル調整が容易です。

色(天板)オフホワイト色(脚部)ブラック(焼付塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×1000仕様天板楕円、天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)1000奥行(mm)750間口(mm)1500天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする