曜日別特売
F-302-S 酸素流量計付湿潤器 シュレーダ方式アムコ アズワン 25959325

酸素流量計付湿潤器 シュレーダ方式アムコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番8-9114-03注文コード25959325品番F-302-S
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,361
販売価格(税別)
48,510

フロート恒圧型です。

仕様シュレーダー方式(アムコ型)材質真鍮・樹脂質量(kg)1.5サイズ150×150×350mm容量(mL)390流量(L/min)(酸素)0~2アズワン品番8-9114-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:39B2X00003001038医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする