ニシキ工業
多目的用テーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
900
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
色(天板)
ペールウッド
ウォールナット
ペールウッド
オフホワイト
ティンバー
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
シルバー(焼付塗装)
ブラック(焼付塗装)
ホワイト(焼付塗装)
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25959354
品番
URT-S-1275-PL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
食堂用、ミーティングテーブルに最適です。
T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。
アジャスター付でレベル調整が容易です。
色(天板)
ペールウッド
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×720
仕様
天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません