曜日別特売
SPS-5002C 止血鉗子(カラーコーティング) TAIYU(大祐医科工業) 25959623

SPS-5002C 止血鉗子(カラーコーティング) TAIYU(大祐医科工業) 25959623
SPS-5002C 止血鉗子(カラーコーティング) TAIYU(大祐医科工業) 25959623

止血鉗子(カラーコーティング)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)145仕様曲 無鈎注文コード25959623品番SPS-5002C
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)145仕様曲 無鈎材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げイエロータイプWリングタイプ耐熱温度(℃)150アズワン品番8-9279-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110009医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする