帝金
ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
固定式・クサリ内蔵
固定式・クサリ内蔵
脱着式・クサリ内蔵
脱着式フタ付・クサリ内蔵
脱着式カギ付・クサリ内蔵
固定式・端部用
脱着式・端部用
脱着式フタ付・端部用
脱着式カギ付・端部用
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H850
Φ76.3×t2.0 H850
Φ101.6×t2.0 H850
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25959886
品番
S53A-C
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ76.3×t2.0 H850
タイプ
固定式・クサリ内蔵
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません