アズワン
聴診器[ウルトラスコープ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
対象
成人用
色
ライトピンク
注文コード
25960208
品番
1166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
対象・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
対象
成人用
色
ライトピンク
材質
チェストピース/アクリル樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、振動板/エポシキフィルム2層・ナイロンメッシュ、耳管/ステンレス
寸法(mm)
チェストピース(直径×厚み)Φ50×22
質量(g)
145
柄
Light Pink Awareness
アズワン品番
8-9465-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10181000001
チューブ長さ(mm)
720mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器