- 投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌 アズワン 25960725

- 投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌 アズワン 25960725
- 投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌 アズワン 25960725

投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(140本)
容量(mL)100
内容量1箱(140本)注文コード25960725品番-
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,698
販売価格(税別)
6,089

目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。

容量(mL)100仕様未滅菌、ラベル無し材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ50.2×110.8口内径(Φmm)16.4アズワン品番8-9666-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする