曜日別特売
No.60 粘着パッド 滅菌済 ミリオンエイド 25961644

No.60 粘着パッド 滅菌済 ミリオンエイド 25961644
No.60 粘着パッド 滅菌済 ミリオンエイド 25961644
No.60 粘着パッド 滅菌済 ミリオンエイド 25961644

粘着パッド 滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
粘着面(mm)60×100
パッドサイズ(mm)30×60
内容量1箱(50枚)注文コード25961644品番No.60
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

血液や滲出液を素早く吸収します。撥水機能と、通気機能でムレにくくなっています。傷に固着しないので、患者に痛みを与えず創傷部から容易に取ることができます。

パッドサイズ(mm)30×60仕様EOG滅菌済(個包装)粘着面(mm)60×100アズワン品番0-2306-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする